GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMT060310ZZSR, für Hochvorschubfräser, HB4030

Artikel-Nr.: 212826 ST1400
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,50 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,63 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    16,36 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.580 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMT060310ZZSR
Typ ST1400
Sorte HB4030-1
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 1 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Programmierradius bei ap max 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,8 mm
Plattenstärke S 3.18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212826 ST1400
EAN / GTIN 4069515014953
Herstellernummer 212826 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
240
Stahl < 1400 N/mm²
P
220
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte