• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cap de frezare pentru copiere, prelucrare materiale călite, HB7730, ⌀ D h10: 20mm

Cod articol.: 210370 20
Reducere
197,76 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 47,2 mm
Adâncime de tăiere max. L2 0,6 mm
Lungime activă A 25 mm
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Material tăiș, denumire producător HB730
Categorie HB7730
Greutate 136 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL); Frezare profil (FPR)
Diametru tăiş D1 20 mm
Clasa de toleranţă h10
Lungime de tăiere L1 15 mm
Lungimea capului L 25 mm
Tip de freză ISO H
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 4
Număr tăișuri efective (frontal) 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 15 grad
Rază la colţ 10 mm
Direcţia de aşchiere orizontal
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 210370 20
EAN / GTIN 4045197523495
Număr producător 210370 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate