• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cap de frezare pentru copiere, prelucrare materiale călite, HB7730, ⌀ D h10: 25mm

Cod articol.: 210370 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 58 mm
Diametrul cozii DS 18,4 mm
Adâncime de tăiere max. L2 0,75 mm
Lungime activă A 32 mm
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 0,75 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare HOG-PGK25
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Referinţă de prindere 24
Ulei indicat în anumite condiţii
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Kopierfräskopf, Hartbearbeitung
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor H
Material tăiș, denumire producător HB730
Categorie HB7730
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 210 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Diametru tăiş D1 25 mm
Clasa de toleranţă h10
Lungime de tăiere L1 19 mm
Lungimea capului L 32 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 4
Număr tăișuri efective (frontal) 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 15 grade
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Design de colț Ca rază
Rază la colţ 12,5 mm
Direcţia de aşchiere orizontal
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală; Freză de copiat
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 210370 25
EAN / GTIN 4045197543172
Număr producător 210370 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer