• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freză din carbură - coadă de rândunică Forma D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 16mm

Cod articol.: 208036 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 4 mm
Denumirea producătorului GARANT VHM-WINKELFRÄSER FORM D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea tijei LS 45 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 16 mm
Diametru de degajare D1 8 mm
Lungime de tăiere Lc 4 mm
Lungimea capului L3 4 mm
Unghi de reglare 45
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 5 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. ap 0 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Rază la colţ R 0 mm
Lăţime teşitură 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 15 mm
Lungimea totală L 60 mm
Lungime funcţională 4 mm
Greutate 70 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 1833
Inel colorat verde
Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 208036 16
EAN / GTIN 4045197269881
Număr producător 208036 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţa la unghi ±8′.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor la execuţia de scule şi maşini.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50%.