• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise conique carbure monobloc Type D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 16mm

Réf.: 208036 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js16 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises coniques
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 1833
Diamètre des dents Dc 16 mm
Longueur de coupe Lc 4 mm
Longueur totale L 60 mm
Diamètre corps DS 10 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
revêtement TiAlN
Diamètre de positionnement libre D1 8 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance par dent fz 0,042 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 4 mm
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 45 mm
type de queue HB
lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Winkelfräser Form D 45°
Nuance de coupe carbure monobloc
groupe d’usinage P (acier)
Angle d’attaque 45
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Largeur du chanfrein de bec 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Direction de l’approche position horizontale
Nombre de goujures 6
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Avance par dent en acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 4 mm
Poids 70 g
Sens de la coupe coupe à droite
Lettre de forme numéro de norme D
Procédé d’usinage fraisage à profil constant (FPR)
Bague de couleur vert
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 208036 16
EAN / GTIN 4045197269881
Réf. fabricant 208036 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Tolérance angulaire ±8′.

Remarque(s):

Pour le fraisage de guides dans le secteur de l’outillage et de la machine-outil.
N’utiliser que 50% de la valeur fz jusqu’à l’engagement complet.