{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Fresas angulares
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Norma |
DIN 1833
|
|
| Diámetro del filo Dc |
16 mm
|
|
| Longitud de filo Lc |
4 mm
|
|
| Longitud total L |
60 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
10 mm
|
|
| Número de cortes activos (circunferencial) Z |
6
|
|
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Diámetro posición libre D1 |
8 mm
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Avance por diente fz |
0,042 mm
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
10 mm
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Longitud vástago LS |
45 mm
|
|
| Ejecución del mango |
HB
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
VHM-Winkelfräser Form D 45°
|
|
| Ángulo de ajuste |
45
|
|
| Esquina/borde |
1
|
|
| Versión de esquina |
Como chaflán
|
|
| Ancho del chaflán angular |
0,2 mm
|
|
| Ángulo del chaflán angular |
45 grados
|
|
| Dirección de aproximación |
horizontal
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
6
|
|
| Avance por diente en |
acero < 900 N/mm2
|
|
| Material de corte |
MDI
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
P (acero)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud funcional |
4 mm
|
|
| Peso |
70 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Letra de la forma, número de norma |
D
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado de perfiles (FPR)
|
|
| Anillo de color |
color verde
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Factor de corrección fz |
1,25
|
| Número de artículo | 208036 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197269881 | |
| Número del fabricante | 208036 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |