• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

VHM-Winkelfräser Form D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 16mm

Artikel-Nr.: 208036 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js16 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Winkelfräser
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Norm
DIN 1833
Schneidendurchmesser Dc
16 mm
Schneidenlänge Lc
4 mm
Länge gesamt L
60 mm
Durchmesser Schaft DS
10 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
6
Beschichtung
TiAlN
Freistellungsdurchmesser D1
8 mm
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub pro Zahn fz
0,042 mm
Schnitttiefe max., Besäumen
4 mm
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
10 mm
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
45 mm
Schaftausführung
HB
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
VHM-Winkelfräser Form D 45°
Einstellwinkel
45
Ecke / Kante
1
Eckausführung
als Fase
Eckenfasenbreite
0,2 mm
Eckenfasenwinkel
45 Grad
Zustellrichtung
horizontal
Anzahl Spannuten
6
Vorschub pro Zahn in
Stahl < 900 N/mm2
Schneidstoff
VHM
Zerspanungsgruppe
P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Funktionslänge
4 mm
Gewicht
70 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Formbuchstabe Normnummer
D
Bearbeitungsverfahren
Profilfräsen (FPR)
Farbring
grün
Inhalt
Einzelteil
Korrekturfaktor fz
1,25
Schnitttiefe min.
0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung
Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208036 16
EAN / GTIN 4045197269881
Herstellernummer 208036 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Winkel-Toleranz ±8′.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.
Bis zum vollen Eingriff fz mit 50% fahren.