• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freză din carbură - coadă de rândunică Forma D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 16mm

Cod articol.: 208036 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 1833
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 4 mm
Lungimea totală L 60 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de degajare D1 8 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Vorschub pro Zahn fz 0,042 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 4 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 45 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Winkelfräser Form D 45°
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Unghi de reglare 45
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grade
Direcţia de aşchiere orizontal
Număr caneluri de pretensionare 6
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 4 mm
Greutate 70 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Formular scrisoare Număr standard D
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat verde
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 208036 16
EAN / GTIN 4045197269881
Număr producător 208036 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţa la unghi ±8′.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor la execuţia de scule şi maşini.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50%.