• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc tip HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 8mm

Cod articol.: 203204 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire DLC
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungime de tăiere Lc 32 mm
Lungimea totală L 75 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Unghi de răsucire 37 grad
Adâncime de tăiere max. L2 8 mm; 32 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 44 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0080
Lungimea tijei LS 35 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Tip de coadă HA
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Diametru de degajare D1 7,8 mm
Lungimea capului L3 32 mm
Lungime umăr 40 mm
Tip de freză ISO G
Echilibrarea calității G 2,5 mit HA
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. ap 0 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 37 mm
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere orizontal
Număr caneluri de pretensionare 5
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime funcţională 40 mm
Turaţie max. 35.000 min-1
Greutate 47 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare cilindrică (FWA); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203204 8
EAN / GTIN 4062406119935
Număr producător 203204 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare.
Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.
Stabilitate proprie foarte mare, silenţiozitate datorată danturii divizate inegal.
Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare.

Notă:

Comandaţi model fără strat de acoperire cu Cod 203208.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate