GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc, cu răcire interioară HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 3,8mm

Cod articol.: 202006 3,8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 38 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Tip de coadă HA
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire DLC
Diametru tăiş 3,8 mm
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungime de tăiere 8 mm
Lungimea capului 8 mm
Lungime umăr 10,5 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G 2,5 mit HA
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 3
Număr de tăișuri efective, frontal 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 42 grad
Pantă de rotație 42 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ 0,1 mm
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 19 mm
Lungime utilă 8 mm
Lungimea totală 57 mm
Lungime funcţională 10,5 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 19 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană); Frezare formă (frezare matrițe); Frezare frontală; Frezare pe colţ; Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare); Frezarea canalelor; Freză de copiat
Inel colorat galben
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 3
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm
Adâncime de tăiere max. 8 mm; 3,8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202006 3,8
EAN / GTIN 4062406126063
Număr producător 202006 3,8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
550
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 2× D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Posibil cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală.
Posibil rampe până la 45°.

Evacuare îmbunătăţită a aşchiilor datorită răcirii interne centrale. Se recomandă şi pentru găurire datorită geometriei brevetate.
Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate