{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 20 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 41 mm | |
| Lungimea totală L | 104 mm | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Unghi de răsucire | 38 grad | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 30 mm; 41 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,4 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 54 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02001005 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 50 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,013 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Steel | |
| Denumirea producătorului | GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 19,8 mm | |
| Lungimea capului L3 | 41 mm | |
| Lungime umăr | 55 mm | |
| Tip de freză ISO | G | |
| Unghi de ciobire spate | 36 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi de tranziție α | 45 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Numărul de versiuni de colț | 2 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Unghi max. arc de tăiere. | 53,13 grad | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă | |
| Număr sfărâmătoare de aşchii | 1 | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | NR | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM ALCRN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 52 mm | |
| Lungime funcţională | 79 mm | |
| Greutate | 374 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,4 mm |
| Cod articol | 203049 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515028592 | |
| Număr producător | 203049 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |