{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 1 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 2,5 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Diametrul cozii DS | 4 mm | |
| Unghi de răsucire | 40 grad | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 1 mm; 2,5 mm | |
| Rază la colţ R | 0,05 mm | |
| Material tăiș | HC-K30 | |
| Lungime activă A | 11 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00400105 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 0040 | |
| Lungimea tijei LS | 41,7 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,008 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | INOX | |
| Denumirea producătorului | GARANT INOX VHM-Fräser | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HC-K30 | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | HC-K30 | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | M, P | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 0,9 mm | |
| Lungimea capului L3 | 2,5 mm | |
| Tip de freză ISO | L | |
| Unghi de ciobire spate | 8 grad | |
| Unghi greblă lateral | 5 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Număr de tăieri centrale | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pantă de rotație | 40 mm | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N, H | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 4 mm | |
| Lungime funcţională | 11 mm | |
| Greutate | 8 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 2,5 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,05 mm |
| Cod articol | 202952 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515039505 | |
| Număr producător | 202952 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |