• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT INOX HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 1mm

Artiklové číslo: 202952 1
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
154 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 1 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 2,5 mm
Celková délka L 50 mm
Průměr stopky DS 4 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída e8
Rohový rádius R 0,05 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 4 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,018 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 1 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 2,5 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,012 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 41,7 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GARANT INOX VHM-Fräser HPC
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce M, P
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 0,9 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N, H
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 4 mm
Funkční délka 11 mm
Hmotnost 8 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5
Hloubka řezu min. 0,05 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202952 1
EAN / GTIN 4069515039505
Číslo výrobce 202952 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Frézy s optimalizovanou geometrií a moderním vysoce výkonným povlakem pro nejlepší řezný výkon v různých nerezových ocelích. Použití i pro duplex. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 202989.