{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung |
AlTiN
|
|
| Zerspanungsstrategie |
HPC
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z |
4
|
|
| Schneidendurchmesser Dc |
1 mm
|
|
| Schneidenlänge Lc |
2,5 mm
|
|
| Länge gesamt L |
50 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
4 mm
|
|
| Drallwinkel |
40 Grad
|
|
| Toleranzklasse |
e8
|
|
| Eckenradius R |
0,05 mm
|
|
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Auskraglänge A |
4 mm
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| nass min. |
geeignet
|
|
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz |
0,018 mm
|
|
| Schnitttiefe max., Vollnuten |
1 mm
|
|
| Schnitttiefe max., Besäumen |
2,5 mm
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz |
0,012 mm
|
|
| Eingriffsbreite max. ae |
1×D; 0,3×D
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL00400105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
4 mm
|
|
| trocken Bearbeitung |
bedingt geeignet
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Länge Schaft LS |
41,7 mm
|
|
| Schaftausführung |
HA
|
|
| Luft |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
GARANT INOX VHM-Fräser HPC
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Toleranzklasse ISO
|
|
| Freistellungsdurchmesser D1 |
0,9 mm
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z |
4
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Anzahl Eckausführung |
1
|
|
| Ecke / Kante |
1
|
|
| Eckausführung |
als Radius
|
|
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch |
N
|
|
| Teilung der Schneiden |
ungleich
|
|
| Zustellrichtung |
horizontal, schräg und vertikal
|
|
| Anzahl Spannuten |
4
|
|
| Vorschub pro Zahn in |
INOX > 900 N/mm2
|
|
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch |
M,P
|
|
| Zerspanungsgruppe |
M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
|
|
| Werkzeuganwendungsgruppe |
N, H
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Nutzlänge L1 |
4 mm
|
|
| Funktionslänge |
11 mm
|
|
| Gewicht |
8 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Norm |
DIN 6527
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL)
|
|
| Farbring |
blau
|
|
| Produktart |
Eckfräser
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Korrekturfaktor fz |
2,5
|
|
| Schnitttiefe min. |
0,05 mm
|
|
| Schnitttiefe Anwendung |
Vollnuten; Besäumen
|
| Artikelnummer | 202952 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515039505 | |
| Herstellernummer | 202952 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |