• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI GARANT INOX HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 1mm

Número de artículo: 202952 1
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
148 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 1 mm
Longitud de filo Lc 2,5 mm
Longitud total L 50 mm
Diámetro vástago DS 4 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Radio angular R 0,05 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 4 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Avance por diente en el recorte fz 0,018 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 1 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 2,5 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,012 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,3×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00400105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 4 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 41,7 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante GARANT INOX VHM-Fräser HPC
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 0,9 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Avance por diente en INOX > 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante M, P
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N, H
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 4 mm
Longitud funcional 11 mm
Peso 8 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5
Profundidad de corte mín. 0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 202952 1
EAN / GTIN 4069515039505
Número del fabricante 202952 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con geometría optimizada y revestimiento moderno de alto rendimiento para un mejor rendimiento de corte en varios aceros inoxidables. También se puede utilizar en dúplex. Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Nota:

Producto sucesor para 202989.