• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc GARANT INOX HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 1mm

Réf.: 202952 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 1 mm
Longueur de coupe Lc 2,5 mm
Longueur totale L 50 mm
Diamètre de queue DS 4 mm
Angle d’hélice 40 degré
Classe de tolérance e8
Profondeur de coupe max. L2 1 mm; 2,5 mm
Rayon d’angle R 0,05 mm
Nuance de coupe HC-K30
Longueur de col A 11 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série INOX
Référence fabricant GARANT INOX VHM-Fräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00400105
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 0040
Longueur queue LS 41,7 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Type de queue HA
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-K30
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HC-K30
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant M, P
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage N, H
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 0,9 mm
longueur tête L3 2,5 mm
Type de fraise ISO L
Angle de coupe arrière 8 degré
Angle de coupe latéral 5 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Nombre de dents centrales 4
Sens de l’hélice droite
dynamique 40 mm
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Interface interface 1
Longueur utile L1 4 mm
Longueur fonctionnelle 11 mm
Poids 8 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur bleu
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 2,5
Profondeur de coupe min. 0,05 mm

Identification et classification

Référence article 202952 1
EAN / GTIN 4069515039505
Réf. fabricant 202952 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise avec géométrie optimisée et revêtement hautes performances moderne pour des performances d’usinage optimales dans divers aciers inoxydables. Egalement utilisable dans les matériaux duplex. Cotes similaires à DIN 6527.

Remarque(s):

Produit succédant à 202989.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services