• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT INOX Freză din carbură HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 5mm

Cod articol.: 202952 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 5 mm
Lungime de tăiere Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 40 grade
Clasa de toleranţă e8
Rază la colţ R 0,1 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 19 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,04 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 5 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 13 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,03 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36,4 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului GARANT INOX VHM-Fräser HPC
Grupa de așchiere, specifică producătorului M, P
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 4,8 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor N, H
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 19 mm
Lungime funcţională 39 mm
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 202952 5
EAN / GTIN 4069515039567
Număr producător 202952 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu geometrie optimizată și acoperire modernă de înaltă performanță pentru cea mai bună performanță de așchiere în diverse oțeluri inoxidabile. Poate fi folosit și în duplex. Dimensiuni similare cu DIN 6527.

Notă:

Produs succesor pentru 202989.