Balama pentru Scară cu trepte din aluminiu

Cod articol.: 19262
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 19262
EAN / GTIN 4031405192621
Număr producător 019262
L-Număr L90110 1277
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru scări din aluminiu sau aluminiu din fibră de sticlă
  • Incl. Materialul de fixare
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 60 mm
  • Lățime coloană: 23 mm
  • Lungime: 100 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă