Charnière pour escabeau à barreaux en aluminium

Réf.: 19262
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19262
EAN / GTIN 4031405192621
Réf. fabricant 019262
Article hors catalogue L90110 1277
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour escabeaux en aluminium ou en fibre de verre aluminium
  • Avec Matériel de fixation
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 60 mm
  • Largeur de colonne : 23 mm
  • Longueur : 100 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil