Tečaj za aluminijasto stopničasto lestev

Št. art.: 19262
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 19262
EAN/GTIN 4031405192621
Številka proizvajalca 019262
L-število L90110 1277
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za lestev iz aluminija ali steklenih vlaken aluminija
  • Vklj. z Pritrdilni material
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 60 mm
  • Širina kolone: 23 mm
  • Dolžina: 100 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem