• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scharnier für Aluminium-Sprossen-Stehleiter

Artikel-Nr.: 19262
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 19262
EAN / GTIN 4031405192621
Herstellernummer 019262
L-Nummer L90110 1277
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sprossen-Stehleitern aus Aluminium oder GFK-Alu
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 60 mm
  • Holmbreite: 23 mm
  • Länge: 100 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren