Csuklópánt alumínium lépcsőfokokhoz

Cikkszám: 19262
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19262
EAN / GTIN 4031405192621
Gyártó száma 019262

Leírás

Leírás:

  • Alumíniumból vagy GRP-alumíniumból készült lépcsőfokokhoz
  • Beleértve a rögzítőanyagot
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 60 mm
  • Oszlop szélessége: 23 mm
  • Hossz: 100 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni