Suport material ESD

Cod articol.: 1891
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 7015
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri ardezie
Zona de protecție ESD (EPA) da
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Materialul suportului pe sol ţeavă de oţel
Înclinare reglabilă 30 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Interval de reglare a înălțimii min. 500 mm
Interval de reglare a înălțimii max. 775 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 75 mm
Lățime roată/rolă 25 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare altele
Tip produs Suport pentru material
Capacitate portantă max. 150 kg
Reglabil pe înălţime ja
Lungime 510 mm
Lăţime 410 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 1891
EAN / GTIN 4017976018911
Număr producător 1891
L-Număr L90070 216
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Design conductiv electric. Pentru lăzi din plastic, lăzi din tablă de oțel, coșuri din sârmă etc., reglabile pe înălțime și mobile. Construcție secțională din oțel/tubular cu platformă din tablă de oțel cu margine de contact pe o parte, poate fi înclinată cu 15° și 30°. Înălțime reglabilă în trepte de 25 mm. Acoperit cu pulbere, gri ardezie RAL 7015. 4 roți pivotante cu anvelope TPE-ESD, butuci cu rulmenți simpli. Frâne pe 2 roți pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 150
  • Lungime efectivă (mm): 510
  • Lățime efectivă (mm): 410
  • Unghi de înclinare (grade): 0, 15, 30
  • Înălțime reglabilă de la până la (mm): 500-775
  • Anvelope: TPE-ESD
  • Dimensiunea roții (mm): 75 × 25