Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető változat. Műanyag ládákhoz, acéllemez ládákhoz, drótkosarakhoz stb., állítható magasságú és mozgatható. Szekcionált acél/csőszerkezet, 20 mm magas, minden oldalon peremmel ellátott acéllemezből készült platformmal. Porszórt bevonatú, pala szürke RAL 7015. Nem dönthető. Magassága 25 mm-es lépésekben állítható. 4 db TPE-ESD gumiabroncsos, síkcsapágyazott keréktárcsa. Az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő 2 forgó kerékre szerelt zárak.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Használható terület hossza (mm): 510
Használható felület szélessége (mm): 410
Dőlésszög (fok): 0, 15, 30
Magasság állítható (mm): 500-775
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 75 x 25
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint