Materiaalstandaards

Artikelnummer: 1891
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Materiaalstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1891
EAN/GTIN 4017976018911
Nummer fabrikant 1891
L-nummer L90070 216

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Elektrostatisch geleidende uitvoering. Voor eurobakken, stalen bakken, draadkorven, enz. , in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstalen-/ stalen buisconstructie met een platform van staalplaat met aan één zijde een opstaande rand, kantelbaar om de 15° en 30°. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm. Gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 4 Zwenkwielen met TPE-ESD rubber, naaf met glijlager. 2 wielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
laadvlak lengte (mm): 510
laadvlak breedte (mm): 410
Kantelhoek (graad): 0, 15, 30
Hoogte verstelbaar van-naar (mm): 500-775
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 75 x 25

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3