Stojan na ESD materiál

Artiklové číslo: 1891
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Stojan na materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1891
EAN / GTIN 4017976018911
Číslo výrobce 1891
L-číslo L90070 216
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Elektricky vodivé provedení. Pro plastové bedny, bedny z ocelového plechu, drátěné koše atd. výškově nastavitelné a pojízdné. Sekční ocelová/trubková konstrukce s plošinou z ocelového plechu s kontaktní hranou na jedné straně, možnost naklápění o 15° a 30°. Výškově nastavitelná v krocích po 25 mm. Práškově lakovaná, břidlicově šedá RAL 7015. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE-ESD, náboje s kluznými ložisky. Brzdy na 2 otočných kolečkách.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Efektivní délka povrchu (mm): 510
Efektivní šířka (mm): 410
Úhel náklonu (stupně): 0, 15, 30
Nastavitelná výška od-do (mm): 500-775
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kolečka (mm): 75 x 25