{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7015 | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Skrilavo siva | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive | |
| Material talnega stojala | jeklena cev | |
| Nastavljiv naklon | 30 stopinj | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Razpon nastavitve višine min. | 500 mm | |
| Razpon nastavitve višine maks. | 775 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 75 mm | |
| Širina kolesa/valja | 25 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Področje uporabe | drugo | |
| Vrsta izdelka | Stojalo za material | |
| Nosilnost maks. | 150 kg | |
| Višinsko nastavljivo | da | |
| Dolžina | 510 mm | |
| Širina | 410 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 1891 | |
| EAN/GTIN | 4017976018911 | |
| Številka proizvajalca | 1891 | |
| L-število | L90070 216 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |