Teşitor de precizie 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 25mm

Cod articol.: 150378 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 335 C
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, max. Dc max. 25 mm
Unghi, prima etapă 90 grade
Pentru diametrele orificiilor d 3,8 mm
Lungimea totală L 67 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Număr de tăişuri Z 3
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,18 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 43,17 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Präzisions-Kegelsenker
Diametru de tăiere, min. Dc min. 3,2 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii Lc 18,73 mm
Lungime con 10,9 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 26 mm
Greutate 102 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Formular scrisoare Număr standard C
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat albastru
Tip produs Teșitor
Avans in INOX < 900 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150378 25
EAN / GTIN 4045197086419
Număr producător 150378 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
12
CuZn
N
65
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.