Precíziós kúpsüllyesztő 90° 25 mm

Cikkszám: 150378 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
499 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 25 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS E
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 3,8 mm
Teljes hossz L 67 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M12
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,18 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű kék
Előfúrási ⌀ 3,8 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150378 25
EAN / GTIN 4045197086419

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
33
Alu > 10% Si
N
25
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Acél < 1100 N/mm²
P
8
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
12
CuZn
N
65
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
A forgácstereket telibe köszörülték.
Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.
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
    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz