{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 31 mm | |
| Unghi, prima etapă | 90 grade | |
| Pentru diametrele orificiilor d | 4,2 mm | |
| Lungimea totală L | 71 mm | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 3 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans f | 0,18 mm/rot | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01200105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Lungimea tijei LS | 43,81 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Präzisions-Kegelsenker | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 3,5 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 22,09 mm | |
| Lungime con | 13,75 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Vârf de ghidare | Fără pin de ghidare fix | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 30 mm | |
| Greutate | 161 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Formular scrisoare Număr standard | C | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire profil (SPR) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Teșitor | |
| Avans in | INOX < 900 N/mm2 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 150378 31 | |
| EAN / GTIN | 4045197086426 | |
| Număr producător | 150378 31 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |