Teşitor de precizie 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 8,3mm

Cod articol.: 150378 8,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 335 C
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, max. Dc max. 8,3 mm
Unghi, prima etapă 90 grad
Pentru diametrele orificiilor d 2 mm
Lungimea totală L 50 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Număr de tăişuri Z 3
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h9
Referinţă de prindere 0060
Lungimea tijei LS 40,49 mm
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Präzisions-Kegelsenker
Diametru de tăiere, min. Dc min. 1,8 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii Lc 5,96 mm
Lungime con 3,25 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 0 grad
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 14 mm
Lungime utilă L1 14 mm
Greutate 10 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat albastru
Tip produs Teșitor
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150378 8,3
EAN / GTIN 4045197086310
Număr producător 150378 8,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
12
CuZn
N
65
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.