Tarkkuuskärkiupotin 90° 25 mm

Tuote nro.: 150378 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
552 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS E
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 25 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS E
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,8 mm
Kokonaispituus L 67 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Uppokantaruuveille DIN 7991 M12
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,18 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas sininen
Alkureiän ⌀ 3,8 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150378 25
EAN / GTIN 4045197086419

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Alu > 10% Si
N
25
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
Teräs < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
12
CuZn
N
65
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin