Precizinis kūginis gilintuvas 90° 25 mm

Prekės Nr.: 150378 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
566 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS E
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 25 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 3,8 mm
Bendras ilgis L 67 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 M12
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,18 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pirminio gręžimo ⌀ 3,8 mm
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150378 25
EAN / GTIN 4045197086419

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Al >10 % Si
N
25
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
7
INOX >900 N/mm²
M
7
Ti >850 N/mm²
S
7
Ketus (G)
K
12
CuZn
N
65
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos ir užkuprintos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.
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
    Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį