• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cutii de scule metalice extrem de rezistente, cu trei sertare – 310 mm x 455 mm x 192 mm

Cod articol.: 1484THD3RB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1484THD3RB
EAN / GTIN 7314150265435
Număr producător 1484THD3RB
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Valiză metalică cu 3 sertare și compartiment în capac
  • Cutie de scule compactă, cu spațiu generos de depozitare pentru scule mici în sertare și scule de dimensiuni medii în compartimentul din capac
  • Blocare cu lacăt standard prin intermediul clemelor metalice
  • Cadrul cu pereți dubli protejează șinele și sertarele împotriva loviturilor și șocurilor
  • Zonele întărite reduc solicitările punctuale
  • Sertare care se deschide complet, cu șine de ghidare pe rulmenți
  • Sistem de închidere prin apăsare/fixare
  • Sertarele se blochează de îndată ce se închide compartimentul cu capac
  • Dimensiunile interioare ale sertarelor: (3x) 455 x 192 x 47 mm
  • Dimensiunile compartimentului cu capac: 500 mm × 205 mm × 65 mm
  • Tablă striată ca suprafață de pășire pe compartimentul cu capac
  • Rezistent la Skydrol
  • Potrivit în special pentru industria aeronautică
  • Compartiment cu capac prevăzut cu cârlige pentru fixarea sculelor mai lunge, întărit la exterior cu o placă de aluminiu și la interior cu o plasă metalică
  • Dotată cu mânere pe capac și pe ambele părți, astfel încât valiza să poată fi transportată cu ușurință de două persoane chiar și când este încărcată la maxim

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare cărucior de atelier: 70kg
  • Înălţime: 300 mm
  • Lungime: 520 mm
  • Lăţime: 220 mm
  • Greutate: 12,40kg
  • Lungime: 560 mm
  • Dimensiune pachet: 310 x 230 x 560 mm
  • Lăţime: 230 mm
  • Înălţime: 310 mm
  • Înălțime sertar: 47 mm
  • Lungimea sertarului: 455 mm
  • Sertar lat: 192 mm
  • Sertar de capacitate de încărcare: 8kg
  • Dimensiunile căruciorului: 300 x 220 x 520 mm
  • Înălțimea produsului: 280 mm
  • Lungimea produsului: 580 mm
  • Greutate: 13,5000kg
  • Lățimea produsului: 370 mm