• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftfahrtbox

Artikel-Nr.: 1484THD3RB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1484THD3RB
EAN / GTIN 7314150265435
Herstellernummer 1484THD3RB
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metallkoffer mit 3 Schubladen und Deckelfach
  • Kompakte Werkzeugbox mit viel Stauraum für kleinere Werkzeuge in den Schubladen und mittelgroße Werkzeuge im Deckelfach
  • Verriegelung mit Standard Vorhängeschloss durch die Metalllaschen
  • Der doppelwandige Rahmen schützt die Schienen und Schubladen vor Schlägen und Stößen
  • Verstärkte Bereiche reduzieren punktuelle Belastungen
  • Vollständig zu öffnende Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen
  • Klick/Einrast-Verschlusssystem
  • Die Schubladen sind verriegelt, sobald das Deckelfach geschlossen wird
  • Innenmaße der Schubladen: (3x) 455 x 192 x 47 mm
  • Abmessungen des Deckelfaches: 500 mm x 205 mm x 65 mm
  • Geriffeltes Blech als Trittfläche auf dem Deckelfach
  • Beständig gegen Skydrol
  • Besonders für die Luftfahrt geeignet
  • Deckelfach mit Haken zur Befestigung von längeren Werkzeugen, außen verstärkt mit einer Aluminiumplatte und innen mit einem Metallgitter
  • Mit Griffen an Deckel und beiden Seiten, so dass der Koffer bei vollständiger Beladung auch bequem von zwei Personen getragen werden kann

Merkmal:

  • Ladekapazität Werkstattwagen: 70 kg
  • Höhe: 300 mm
  • Länge: 520 mm
  • Breite: 220 mm
  • Gewicht: 12.40 kg
  • Länge: 560 mm
  • Paketgröße: 310 x 230 x 560 mm
  • Breite: 230 mm
  • Höhe: 310 mm
  • Höhe Schublade: 47 mm
  • Länge Schublade: 455 mm
  • Breite Schublade: 192 mm
  • Ladekapazität Schublade: 8 kg
  • Wagenabmessung: 300 x 220 x 520 mm
  • Produkt-Höhe: 280 mm
  • Produkt-Länge: 580 mm
  • Gewicht: 13,5000 kg
  • Produkt-Breite: 370 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit