Cajas de herramientas metálicas de gran resistencia con tres cajones - 310 mm x 455 mm x 192 mm

Número de artículo: 1484THD3RB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1484THD3RB
EAN / GTIN 7314150265435
Número del fabricante 1484THD3RB
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Maleta metálica con 3 cajones y compartimento en la tapa
  • Caja de herramientas compacta con gran capacidad de almacenamiento: en los cajones caben herramientas pequeñas y en el compartimento de la tapa, herramientas de tamaño mediano
  • Bloqueo con candado estándar mediante las lengüetas metálicas
  • El marco de doble pared protege los rieles y los cajones de golpes y choques
  • Las zonas reforzadas reducen las tensiones puntuales
  • Cajones de apertura total con guías con rodamientos de bolas
  • Sistema de cierre por enclavamiento
  • Los cajones se bloquean en cuanto se cierra la tapa
  • Medidas interiores de los cajones: (3x) 455 x 192 x 47 mm
  • Dimensiones del compartimento de la tapa: 500 mm x 205 mm x 65 mm
  • Chapa estriada como superficie de apoyo en el compartimento de la tapa
  • Resistente al Skydrol
  • Especialmente indicado para la aviación
  • Compartimento en la tapa con ganchos para sujetar herramientas largas, reforzado en el exterior con una placa de aluminio y en el interior con una rejilla metálica
  • Con mangos en la tapa y en ambos laterales, de modo que, incluso cuando está completamente llena, dos personas pueden transportarla cómodamente

Característica:

  • Capacidad de carga carro de taller: 70 kg
  • Altura: 300 mm
  • Longitud: 520 mm
  • Anchura: 220 mm
  • Peso: 12,40 kg
  • Longitud: 560 mm
  • Tamaño del paquete: 310 x 230 x 560 mm
  • Anchura: 230 mm
  • Altura: 310 mm
  • Altura del cajón: 47 mm
  • Longitud del cajón: 455 mm
  • cajón anchura: 192 mm
  • Cajón de capacidad de carga: 8 kg
  • Dimensiones del carro: 300 x 220 x 520 mm
  • Altura del producto: 280 mm
  • Longitud del producto: 580 mm
  • Peso: 13,5000 kg
  • Producto anchura: 370 mm