Zvláště odolné kovové bedny na nářadí se třemi zásuvkami – 310 mm x 455 mm x 192 mm

Artiklové číslo: 1484THD3RB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1484THD3RB
EAN / GTIN 7314150265435
Číslo výrobce 1484THD3RB
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Kovový kufr se 3 zásuvkami a přihrádkou ve víku
  • Kompaktní bedna na nářadí s velkým úložným prostorem pro menší nářadí v zásuvkách a středně velké nářadí v přihrádce ve víku
  • Zajištění standardním visacím zámkem pomocí kovových úchytů
  • Dvojitý rám chrání kolejnice a zásuvky před nárazy a otřesy
  • Zesílené oblasti snižují bodové namáhání
  • Zásuvky s plným výsuvem a kuličkovými pojezdy
  • Zavírací systém typu „klik-zámek“
  • Zásuvky se zamknou, jakmile se zavře horní přihrádka
  • Vnitřní rozměry zásuvek: (3x) 455 × 192 × 47 mm
  • Rozměry přihrádky ve víku: 500 mm x 205 mm x 65 mm
  • Rýhovaný plech jako nášlapná plocha na přihrádce ve víku
  • Odolný vůči Skydrolu
  • Zvláště vhodné pro letectví
  • Přihrádka ve víku s háčky pro uchycení delších nástrojů, zvenku vyztužená hliníkovou deskou a uvnitř kovovou mřížkou
  • S úchyty na víku a na obou stranách, takže kufr lze i při plném naložení pohodlně přenášet ve dvou lidech

Charakteristika:

  • Nabíjecí kapacita dílenský vozík: 70kg
  • Výška: 300 mm
  • Délka: 520 mm
  • Šířka: 220 mm
  • Hmotnost: 12,40kg
  • Délka: 560 mm
  • Velikost paketu: 310 x 230 x 560 mm
  • Šířka: 230 mm
  • Výška: 310 mm
  • Výška zásuvky: 47 mm
  • Délka zásuvky: 455 mm
  • zásuvka šířka: 192 mm
  • Zásobník na kapacitu vkládání: 8kg
  • Rozměry vozíku: 300 x 220 x 520 mm
  • Výška produktu: 280 mm
  • Délka výrobku: 580 mm
  • Hmotnost: 13,5000kg
  • Produkt šířka: 370 mm