• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Boîtes à outils métalliques particulièrement résistantes à trois tiroirs - 310 mm x 455 mm x 192 mm

Réf.: 1484THD3RB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 1484THD3RB
EAN / GTIN 7314150265435
Réf. fabricant 1484THD3RB
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Coffre métallique à 3 tiroirs avec compartiment dans le couvercle
  • Boîte à outils compacte offrant un grand espace de rangement pour les petits outils dans les tiroirs et les outils de taille moyenne dans le compartiment du couvercle
  • Verrouillage à l’aide d’un cadenas standard grâce aux languettes métalliques
  • Le cadre à double paroi protège les glissières et les tiroirs contre les chocs et les coups
  • Les zones renforcées réduisent les contraintes ponctuelles
  • Tiroirs à ouverture totale avec glissières à roulements à billes
  • Système de fermeture à clic/encliquetage
  • Les tiroirs se verrouillent dès que le compartiment du couvercle est fermé
  • Dimensions intérieures des tiroirs: (3x) 455 x 192 x 47 mm
  • Dimensions du compartiment du couvercle: 500 mm x 205 mm x 65 mm
  • Tôle striée servant de surface d’appui sur le compartiment du couvercle
  • Résistant au Skydrol
  • Particulièrement adapté à l’aviation
  • Compartiment de rangement avec crochets pour fixer les outils longs, renforcé à l’extérieur par une plaque en aluminium et à l’intérieur par une grille métallique
  • Dotée de poignées sur le couvercle et sur les deux côtés, ce qui permet à deux personnes de la porter facilement même lorsqu’elle est pleine

Caractéristique(s):

  • Capacité de chargement de la servante d’atelier: 70 kg
  • Hauteur: 300 mm
  • Longueur: 520 mm
  • Largeur: 220 mm
  • Poids: 12,40 kg
  • Longueur: 560 mm
  • Taille du paquet: 310 x 230 x 560 mm
  • Largeur: 230 mm
  • Hauteur: 310 mm
  • Hauteur du tiroir: 47 mm
  • Longueur du tiroir: 455 mm
  • Larges tiroirs: 192 mm
  • Capacité de chargement tiroir: 8 KG
  • Dimensions du chariot: 300 x 220 x 520 mm
  • Hauteur du produit: 280 mm
  • Longueur du produit: 580 mm
  • Poids: 13,5000 kg
  • Largeur du produit: 370 mm