{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
HSS
|
|
| Flankenwinkel |
60 Grad
|
|
| Gewinde D |
M52-6g
|
|
| Steigung Gewinde |
5 mm
|
|
| Länge gesamt L |
36 mm
|
|
| Schlüsselweite |
85 mm
|
|
| Toleranzklasse Gewinde |
6g
|
|
| Norm |
DIN 382
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Schneideisenhalter
|
|
| Aufnahmeform |
Sechskantausführung
|
|
| trocken Bearbeitung |
bedingt geeignet
|
|
| Öl |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Art Gewinde |
M
|
|
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D |
52 mm
|
|
| Zerspanungsgruppe |
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Stahl
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Gewindebearbeitung außen (EGA)
|
|
| Produktart |
Schneideisen
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 140920 M52 | |
| EAN / GTIN | 4062406221980 | |
| Herstellernummer | 140920 M52 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |