{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Rosca D | M52-6g | |
| Paso de rosca | 5 mm | |
| Longitud total L | 36 mm | |
| Ancho de llave | 85 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6g | |
| Norma | DIN 382 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Portaterrajas | |
| Forma de asiento | Versión hexagonal | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 52 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior (EGA) | |
| Tipo de producto | Terrajas | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 140920 M52 | |
| EAN / GTIN | 4062406221980 | |
| Número del fabricante | 140920 M52 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |