{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Filetage D | M52x5 | |
| Pas de filetage | 5 mm | |
| Longueur totale L | 36 mm | |
| Ouverture | 85 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | DIN 13 6g | |
| Norme | DIN 382 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 52 mm | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur (EGA) | |
| Type de produit | Filières | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 140920 M52 | |
| EAN / GTIN | 4062406221980 | |
| Réf. fabricant | 140920 M52 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |