{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Tip de filet | M | |
| Diametru tăiş Dc | 3,9 mm | |
| Pasul filetului | 0,8 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 10,8 mm | |
| Lungimea totală L | 58 mm | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Răcire interioară | da | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă | |
| Profil complet | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master TM | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600100 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Tip de coadă | HA | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Diametru nominal filet | 5 mm | |
| Diametru nominal filet | 0,197 inch | |
| Diametrul nominal al filetului rupere | 5/1 | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 4 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 15 grad | |
| Pantă de rotație | 45,726 mm | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Utilizare la interior/exterior | Interior | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 22 mm | |
| Lungime funcţională | 58 mm | |
| Turaţie max. | 30.000 min-1 | |
| Greutate | 20 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6535 HA | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | freză de filetat |
| Cod articol | 139642 M5 | |
| EAN / GTIN | 4067263128205 | |
| Număr producător | 139642 M5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |