• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master TM Freze de filetat 2×D, AlTiN, M: M10

Cod articol.: 139642 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Tip de filet M
Diametru tăiş Dc 7,95 mm
Pasul filetului 1,5 mm
Lungime de tăiere Lc 20,25 mm
Lungimea totală L 68 mm
Număr caneluri de pretensionare 6
Diametrul cozii DS 8 mm
Lungimea tijei LS 36 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș Carbură
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Profil complet da
Lubrifiant de răcire da
Serie Master TM
Denumirea producătorului GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800100
Formular de înregistrare Standard
Tip de coadă HA
Material tăiș, denumire producător VHM
Diametru nominal filet 10 mm
Diametru nominal filet 0,394 inch
Diametrul nominal al filetului rupere 10/1
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 4 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 15 grad
Pantă de rotație 93,21 mm
Împărţirea tăişului Inegal
Utilizare la interior/exterior Interior
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 32 mm
Lungime funcţională 68 mm
Turaţie max. 30.000 min-1
Greutate 40 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6535 HA
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Inel colorat verde
Tip produs freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 139642 M10
EAN / GTIN 4067263128236
Număr producător 139642 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • AlTiN-basierte HiPIMS Beschichtung der neuesten Generation.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

Innere Kühlmittelzufuhr ≥ M4

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139642 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139642 + 129100 HE bestellen.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript