• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master TM Freze de filetat 2×D, AlTiN, M: M16

Cod articol.: 139642 M16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Tip de filet M
Diametru tăiş Dc 11,95 mm
Pasul filetului 2 mm
Lungime de tăiere Lc 33 mm
Lungimea totală L 92 mm
Număr caneluri de pretensionare 6
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea tijei LS 45 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș Carbură
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Profil complet da
Lubrifiant de răcire da
Serie Master TM
Denumirea producătorului GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200100
Formular de înregistrare Standard
Tip de coadă HA
Material tăiș, denumire producător VHM
Diametru nominal filet 16 mm
Diametru nominal filet 0,63 inch
Diametrul nominal al filetului rupere 16/1
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 4 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 15 grad
Pantă de rotație 140,109 mm
Împărţirea tăişului Inegal
Utilizare la interior/exterior Interior
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 47 mm
Lungime funcţională 92 mm
Turaţie max. 30.000 min-1
Greutate 130 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6535 HA
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Inel colorat verde
Tip produs freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 139642 M16
EAN / GTIN 4067263128267
Număr producător 139642 M16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Acoperire HiPIMS pe bază de AlTiN de ultimă generație.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Canal pentru lichid de răcire interioară ≥ M4

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139642 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139642 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate