GARANT Master TM schachtdraadfrees 2×D, AlTiN, M: M5

Artikelnummer: 139642 M5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M5
Coating AlTiN
Draadsoort M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 0,8 mm
Nominale ⌀ DC 3,9 mm
Snijlengte Lc 10,8 mm
Schachtlengte Ls 36,1 mm
Totale lengte L 58 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Inwendige koeling ja
Aantal tanden Z 4
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,035 mm
Schroefdraadprofiel Volprofiel
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 10,8 mm
Serie Master TM
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139642 M5
EAN/GTIN 4067263128205
Nummer fabrikant 139642 M5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
82
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke steek en hoger aantal snijkanten. De ongelijke steek zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendementcoating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijk gereduceerde trillingen door ongelijke steek.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Op AlTiN gebaseerde HiPIMS-coating van de nieuwste generatie.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Inwendige koelvloeistoftoevoer ≥ M4

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139642 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139642 + 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master TM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan