{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire |
TiAlN
|
|
| Tip de filet |
M
|
|
| Diametru tăiş Dc |
3,1 mm
|
|
| Pasul filetului |
0,7 mm
|
|
| Lungime de tăiere Lc |
10,13 mm
|
|
| Lungimea totală L |
58 mm
|
|
| Număr caneluri de pretensionare |
4
|
|
| Diametrul arborelui DS |
6 mm
|
|
| Lungimea tijei LS |
36 mm
|
|
| Unghiul flancurilor |
60 grade
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Răcire interioară |
da
|
|
| Utilizare la tipul de găurire |
Până la 2,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
|
|
| Profil complet |
da
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
|
|
| Avans per dinte fz |
0,02 mm
|
|
| Umiditate minimă |
recomandat
|
|
| Umiditate maximă |
recomandat
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere |
Coadă cilindrică
|
|
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 |
ZYL00600100
|
|
| Formular de înregistrare |
Arbore neted
|
|
| Clasa de toleranță la prindere |
h6
|
|
| Tip de coadă |
HA
|
|
| Aer |
recomandat
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Serie |
Master TM
|
|
| Denumirea producătorului |
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
|
|
| Diametru nominal filet |
4 mm
|
|
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z |
4
|
|
| Sens de torsionare |
pe dreapta
|
|
| Unghi de răsucire |
15 grade
|
|
| Pantă de rotație |
36,346 mm
|
|
| Împărţirea tăişului |
Inegal
|
|
| Utilizare la interior/exterior |
Interior
|
|
| Avans per dinte în |
oțel < 750 N/mm2
|
|
| Grupa de aşchiere |
K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
VHM
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Lungime activă A |
22 mm
|
|
| Lungime utilă L1 |
10,13 mm
|
|
| Lungime funcţională |
58 mm
|
|
| Turaţie max. |
30.000 min-1
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Proiectarea sculei |
Metal greu solid
|
|
| Suportul informatic |
Fără suport de date
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
|
|
| Inel colorat |
verde
|
|
| Tip produs |
freză de filetat
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 139641 M4 | |
| EAN / GTIN | 4062406240820 | |
| Număr producător | 139641 M4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |