{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Pro Form | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00252105 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0025 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Diametrul cozii | 2,5 mm | |
| Lungimea cozii | 27,8 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 1,7 mm | |
| Filet | M1,7 | |
| Pasul filetului | 0,35 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6HX | |
| Diametru de tăiere | 1,51 mm | |
| Deschiderea cheii | 2,1 mm | |
| Lungimea piesei filetate | 9 mm | |
| Lungime tăiere | 1 mm | |
| Unghi de tăiere | 9 grad | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 0 grad | |
| Forma tăiere | C | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă; Gaură înfundată | |
| Până la adâncime (x diametru) | 1,5; 1,5 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Diametru gaură centrală | 1,55 mm | |
| Valoare orientativă diametru gaură centrală | 1,55 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată | 2,1 mm | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-PM | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 41,31 mm | |
| Lungime utilă | 2,55 mm | |
| Lungimea totală | 40 mm | |
| Greutate | 3 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Tarod fără spirală |
| Cod articol | 139130 M1,7 | |
| EAN / GTIN | 4069515003230 | |
| Număr producător | 139130 M1,7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |