{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M3,5 | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Tip de filet | M | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS E PM | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
| Forma conului de atac | C | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 0,6 mm | |
| Lungimea totală L | 56 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 4 mm | |
| Pătrat coadă □ | 3 mm | |
| ⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 3,25 mm | |
| ⌀ Filet | 3,5 mm | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Inel colorat | verde | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Adâncimea filetului | 5,25 mm | |
| Serie | Pro Form | |
| Tip produs | Tarod fără spirală |
| Cod articol | 139130 M3,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515003292 | |
| Număr producător | 139130 M3,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |