{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Pro Form | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten | |
| Grænseflade, placering | Pe partea mașinii | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00282105 | |
| Holderform | lige spændeflade | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0028 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Skaftdiameter DS | 2,8 mm | |
| Skaftlængde LS | 40 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevinddiameter, metrisk | 2,6 mm | |
| Gevind | M2,6 | |
| Gevindstigning | 0,45 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | 6HX | |
| Skærdiameter | 2,35 mm | |
| Nøglestørrelse | 2,1 mm | |
| Gevindskæredel, længde Lc | 10 mm | |
| Beskæringslængde | 3,29 mm | |
| Snitvinkel | 9 grader | |
| Antal skær | 3 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Snoet vinkel | 0 grader | |
| Skærfasform | C | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul; Bundhul | |
| Til dybde (x diameter) | 1,5; 1,5 | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Kernehuldiameter | 2,4 mm | |
| Kernehuldiameter, vejledende værdi | 2,4 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Firkantet nøgleåbning □ | 2,1 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E-PM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-PM | |
| Belægning | TiN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 52,04 mm | |
| Nyttelængde L1 | 3,9 mm | |
| Samlet længde L | 50 mm | |
| Vægt | 3 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Rulletap |
| Cod articol | 139130 M2,6 | |
| EAN / GTIN | 4069515003278 | |
| Număr producător | 139130 M2,6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |