HOLEX Pro Form Tarozi de maşină-formare prin rulare fără canale de ungere 6HX, TiN, M: M1,4

Cod articol.: 139130 M1,4
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Serie Pro Form
Denumirea producătorului HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00252105
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0025 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 2,5 mm
Lungimea cozii 27,4 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 1,4 mm
Filet M1,4
Pasul filetului 0,3 mm
Clasă de toleranţă filete 4HX
Diametru de tăiere 1,26 mm
Deschiderea cheii 2,1 mm
Lungimea piesei filetate 9 mm
Lungime tăiere 0,9 mm
Unghi de tăiere 9 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 1,5; 1,5
Număr caneluri de pretensionare 1
Diametru gaură centrală 1,25 mm
Valoare orientativă diametru gaură centrală 1,25 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 2,1 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-PM
Strat de acoperire TiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 41,09 mm
Lungime utilă 2,1 mm
Lungimea totală 40 mm
Greutate 3 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 2174
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat verde
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 139130 M1,4
EAN / GTIN 4069515003216
Număr producător 139130 M1,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
27
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Ref. M1–M1,4 – clasă de toleranță: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Tarod de mașină-formare prin rulare, de înaltă performanță pentru utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Tăiş HSS-E-PM, pentru rezistență maximă la uzură.
  • Strat optimizat HIPIMS TiN de ultimă generație.